Monacor - Ampli PA,600W,100V,10z,230/24V - PA-6010Z

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 133 mm

  • profondeur - 352 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754275582

Réf. Sonepar

00558427558

Réf. Fournisseur

PA-6010Z

Réf. Commerciale

Monacor

largeur:

482 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

352 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 600 W, 100 V, 10 zones, alim 230 V~ / 24 V=

Les Atouts de l'article:

Amplificateur mixeur mono PA, 10 zones
  • 1 x 600 W
  • 10 zones, réglables séparément
  • 3 entrées Micro/Ligne via prises combo
  • 2 entrées stéréo ligne via RCA
  • Amplificateur 60 W supplémentaire pour des annonces indépendantes via le microphone de commande PA-2400RC si plus de deux zones ne sont pas sélectionnées
  • Réglages graves, aigus, master, témoin signal/Clip par LEDs, ventilateur régulé
  • Inserts pour différentes fonctions disponibles en option
  • Alimentation fantôme 15 V pour microphones électret
  • Connexion de 32 microphones de commande PA-2400RC au plus
  • Connexion jusqu'à 3 micros PTT PA-4300PTT
  • Message d'alarme avec insert PA-1120DMT (en option)
  • Alimentation secteur et courant de secours 24 V
  • Etrier de montage amovible