Monacor - Ampli PA,600W,100V,20z,230/24V - PA-6020Z

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 133 mm

  • profondeur - 352 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754275599

Réf. Sonepar

00558427559

Réf. Fournisseur

PA-6020Z

Réf. Commerciale

Monacor

largeur:

482 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

352 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 600 W, 100 V, 20 zones, alim 230 V~ / 24 V=

Les Atouts de l'article:

Amplificateur mixeur mono PA, 20 zones