Monacor - AmpPA,1000W,100V,4-8?,classe D - PA-9100D

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 88 mm

  • profondeur - 275 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754275827

Réf. Sonepar

00558427582

Réf. Fournisseur

PA-9100D

Réf. Commerciale

Monacor

largeur:

482 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

275 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 1000 W, 100 V, 4-8 Ω, mixeur, classe D

Les Atouts de l'article:

Amplificateur mixeur mono PA, classe D
  • 1 x 1000 W
  • Classe D avec module amplificateur PASCAL
  • Concept à économie d'énergie grâce à un rendement élevé
  • Poids réduit grâce à l'alimentation à découpage compacte
  • Fonctionnement silencieux, refroidissement sans ventilateur
  • 4 entrées Mic/Ligne symétriques
  • Mic 1 avec circuit prioritaire et talkover auto
  • Connexion supplémentaire pour microphone de table via bornier à vis
  • 1 entrée Aux
  • Sorties haut-parleurs via contacts à vis
  • Sortie Ligne
  • Possibilité de repiquage, par exemple appareils à effets, égaliseur, contrôleur Feedback
  • Réglage de niveau en entrée et sortie
  • Egaliseur 2 voies pour la sortie
  • Alimentation fantôme 48 V par entrée micro, commutable séparément
  • Interrupteur limiteur 4 Ω/8 Ω/100 V
  • Etrier de montage amovible