Monacor - AmpPA,160W,100V,4?,230/24V,DAN - PA-900DT

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754254655

Réf. Sonepar

00558425465

Réf. Fournisseur

PA-900DT

Réf. Commerciale

Monacor

Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V, 4 Ω, mixeur, alim 230 V~ / 24 V=, module DANTE

Les Atouts de l'article:

Let`s stream ... Les systèmes amplificateurs PA-900 et AKB-160, ayant fait leurs preuves, sont désormais dotés d'un module 2 canaux Dante
®
. Ainsi équipés, ils sont utilisables comme Instreamer Dante® et reçoivent, via les connexions RJ45, un signal stéréo digital ou deux signaux mono.Ces signaux sont convertis en un signal audio analogique, amplifiés et retransmis. Ainsi un système analogique existant de gestion de haut-parleurs peut être intégré dans un réseau Dante
®
numérique. Amplificateur mixeur mono PA avec module Dante® intégré
  • 1 x 120 W
  • Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
  • 3 entrées Mic/Ligne symétriques
  • Entrée Dante®
  • Mic 1 avec commutation de priorité et Auto-Talkover
  • Branchement supplémentaire pour microphone de table via bornier à vis
  • 1 entrée Aux
  • Sorties haut-parleurs par contacts à vis
  • Sortie Ligne
  • Possibilité de repiquage par exemple pour des appareils à effets, égaliseurs, contrôleurs de feedback
  • Réglage de niveau en entrée et en sortie
  • Egaliseur 2 voies pour la sortie
  • Alimentation fantôme 20 V par entrée micro, commutable séparément
  • Fonctionnement secteur ou alimentation de secours 24 V
  • Etrier de montage amovible

Configuration système : Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11
La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.