Monacor - AmpPA,240W,100V,mixeur,230/24V - PA-924


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
amplificateur 100 V - Oui
avec télécommande - Non
largeur - 482 mm
hauteur - 95 mm
profondeur - 390 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754254280
Réf. Sonepar
00558425428
Réf. Fournisseur
PA-924
Réf. Commerciale
Monacor
amplificateur 100 V:
Oui
avec télécommande:
Non
largeur:
482 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
390 mm
couleur:
noir
Amplificateur Public adress, 240 W, 100 V, mixeur, alim 230 V~ / 24 V=
Les Atouts de l'article:
Amplificateur mixeur mono PA
Les Atouts de l'article:
Amplificateur mixeur mono PA
- 1 x 240 W
- 4 entrées microphone / Ligne symétriques avec priorité commutable
- 4 entrées ligne stéréo
- Sorties haut-parleurs par contacts à vis
- Sortie ligne symétrique
- Sortie Record
- Possibilité de repiquage par exemple pour des appareils à effets, égaliseurs, contrôleurs de feedback
- Gong 2/4 sons déclenchable de manière externe
- Réglage de niveau en entrée et sortie
- Egaliseur 2 voies pour la sortie
- Alimentation fantôme 48 V commutable pour entrées micro
- Ventilateur régulé par la température
- Alimentation secteur ou courant de secours 24 V
- Etriers de montage amovibles