Monacor - Antenne UHF directionnelle active/passive - JTS - UDA-49AP

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Antenne UHF directionnelle active/passive - JTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754429350

Réf. Sonepar

00558442935

Réf. Fournisseur

UDA-49AP

Marque

Monacor

Antenne UHF directionnelle active/passive - JTS

Les Atouts de l'article:

Antenne directionnelle UHF active/passive
  • Meilleure réception et plus grande portée dans la plage 470-960 MHz
  • Suppression des signaux HF étrangers au système, minimisation des annulations dues des réceptions multiples et augmentation de l'immunité aux interférences
  • Fonctionnement fiable même en cas d'utilisation extérieure de courte durée
  • Gain commutable -5 dB/0 dB/+5 dB /+15 dB pour compenser les pertes de puissance
  • Alimentation à distance : DC 12 V/65 mA
  • Connecteur BNC
  • Alimentation par le répartiteur d'antenne actif UA-960
  • Utilisation passive lorsque l'alimentation externe n'est pas utilisée
  • Pour les systèmes de microphones sans fil (antenne de réception) ou pour les systèmes In-Ear monitor
  • Idéale pour une utilisation mobile, possibilité de montage sur pied de micro avec filetage de 9 mm (⅜") ou de 16 mm (⅝")