Monacor - Attén.PA,relais24V,annonce,24W - ATT-324PEU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754179859
Réf. Sonepar
00558417985
Réf. Fournisseur
ATT-324PEU
Réf. Commerciale
Monacor
Atténuateur Public adress, relais 24 V à annonce forcée, 24 W
Les Atouts de l'article:
Atténuateur de volume PA encastré avec relais 24 V à annonce forcée
Les Atouts de l'article:
Atténuateur de volume PA encastré avec relais 24 V à annonce forcée
- Puissance nominale 24 W
- Atténuation en 10 paliers, palier 0 = Arrêt
- Pour ligne 100 V
- Face avant et bouton en plastique blanc
- Adapté également pour les séries existantes d'interrupteurs avec cadres standards (découpe 50 ou 55 mm)
- Montage encastré dans les fiches série 60 (ATT-5100PEU dans fiches série 65)
- Branchement à vis