Monacor - Attén.PA, relais24V,forcée,12W - ATT-512PEU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754231885
Réf. Sonepar
00558423188
Réf. Fournisseur
ATT-512PEU
Réf. Commerciale
Monacor
Atténuateur Public adress, relais 24 V à annonce forcée, 12 W
Les Atouts de l'article:
Atténuateur PA encastré avec relais 24 V à annonce forcée
Les Atouts de l'article:
Atténuateur PA encastré avec relais 24 V à annonce forcée
- Puissance nominale 12 W
- Atténuation en 10 paliers, palier 0 = Arrêt
- Pour ligne 100 V
- Face avant et bouton en plastique blanc
- Adapté également pour les séries existantes d'interrupteurs avec cadres standards (découpe 50 ou 55 mm)
- Montage encastré dans les fiches série 60 (ATT-5100PEU dans fiches série 65)
- Branchement à vis