Monacor - Audio Exciter/Résonateu,50W,4? - BR-50

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754242652

Réf. Sonepar

00558424265

Réf. Fournisseur

BR-50

Réf. Commerciale

Monacor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Audio Exciter / Résonateur, 50 W, 4 Ω

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur vibreur, 50 W, 4 Ω
  • Technologie permettant de créer une sensation de vibrations
  • Montage sur un siège ou des surfaces mobiles
  • Crée des graves perceptibles par le corps
  • Montage à vis simple
  • Branchement à l'amplificateur principal via filtre passif simple comme pour subwoofer ou encore mieux via un amplificateur dédié
  • Branchement série et parallèle de plusieurs BR-50 possibles comme pour des graves classiques
  • Fréquence de résonance 40 Hz (varie selon le type de surface de montage)
  • Plage de fonctionnement 30-300 Hz env.
  • Surface de montage minimale 110 x 110 mm
  • Dimensions 131 x 131 x 56 mm
  • Poids 1,232 kg