Monacor - Batterie 12V 18Ah pour SKYROCK - WP18-12SHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007754421767
Réf. Sonepar
00558442176
Réf. Fournisseur
WP18-12SHR
Marque
Monacor
Accumulateur au plomb, 12 V, 18 Ah
Les Atouts de l'article:
Accumulateur au plomb, 12 V, convient pour l'enceinte portable SKYROCK
Les Atouts de l'article:
Accumulateur au plomb, 12 V, convient pour l'enceinte portable SKYROCK
- 12 V/18 Ah
- Sans entretien, hermétiquement closes
- Dimensions 181 x 167 x 76 mm
- Poids 5,6 kg


