Monacor - Batterie / Accu , 12 V, 1,3 Ah - NPA-12/1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 1300 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754033212
Réf. Sonepar
00558403321
Réf. Fournisseur
NPA-12/1
Réf. Commerciale
Monacor
tension nominale:
12 V
capacité:
1300 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
plomb
longueur:
97 mm
hauteur, borne comprise:
55 mm
largeur:
47.5 mm
poids:
590 g
Les Atouts de l'article:
Accumulateur au plomb, 12 V, 1,2 Ah,