Monacor - Batterie /Accu12V,2,2 Ah-PANAS - NPA-12/2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 2200 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754018158
Réf. Sonepar
00558401815
Réf. Fournisseur
NPA-12/2
Réf. Commerciale
Monacor
tension nominale:
12 V
capacité:
2200 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
plomb
longueur:
177 mm
hauteur, borne comprise:
66 mm
largeur:
34 mm
poids:
800 g
Les Atouts de l'article:
Accumulateur au plomb, 12 V, 2,3 Ah,