Monacor - Batterie / Pile CR2032,3V (x2) - CR-2032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 220 mAh
désignation IEC - CR 2032
autre désignation - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5025232060689
Réf. Sonepar
00558206068
Réf. Fournisseur
CR-2032
Réf. Commerciale
Monacor
désignation des dimensions:
pile-bouton
tension nominale:
3 V
capacité:
220 mAh
désignation IEC:
CR 2032
autre désignation:
sans
nombre de cellules:
1
modèle:
lithium
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
diamètre:
20 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
12 g
Les Atouts de l'article:
Batterie Lithium PANASONIC
- Pile bouton
- Puissance 3 V/210 mAh
- Dimensions Ø 20 mm x 3,2 mm
- 2 pièces