Monacor - Batterie rechargeable acide plomb VRLA 12V 24Ah - NPA-12/24I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 24000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007754031423
Réf. Sonepar
00558000130
Réf. Fournisseur
NPA-12/24I
Marque
Monacor
tension nominale:
12 V
capacité:
24000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
plomb
longueur:
165 mm
hauteur, borne comprise:
175 mm
largeur:
125 mm
poids:
9000 g
Les Atouts de l'article:
Accumulateur plomb-acide (VRLA), 12 V, 24 Ah,
- Performance particulièrement élevée, adaptée à une utilisation commerciale
- Peut être installé et fonctionner dans n'importe quelle position, sauf de manière continue à l'envers
- Vanne basse pression pour chaque cellule pour équilibrer la pression du gaz (VRLA)
- Pour le fonctionnement parallèle de veille (BPB) et le fonctionnement cyclique (ZB)
- Durée de vie de 3 à 5 ans en fonctionnement parallèle à 20 °C
- Numéro VdS : G182026
- Connexion par prise filetée M5


