Monacor - Colonne son PA,10W,IP66, blanc - ETS-210TW/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754225822

Réf. Sonepar

00558422582

Réf. Fournisseur

ETS-210TW/WS

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

170...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

80 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

70 mm

montage mural:

Oui

Colonne sonore Public adress, 100 V, 10 W, IP66, 2 voies, blanche

Les Atouts de l'article:

Forme élancée, version étanche Colonnes sonores Public Adress en profilé d'aluminium
  • Protégées contre les intempéries et les éclaboussures
  • Ligne 100 V
  • Version 2 voies (avec haut-parleurs d'aigu supplémentaires intégrés pour une sonorité particulièrement améliorée)
  • Câble de branchement avec sélecteur de puissance 5 niveaux
  • 2 x filetage M6
  • Grille métallique sur la face avant
  • Livrées avec étriers de montage