Monacor - Colonne son PA,2x,80 W,blanche - ETS-120SL/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 40 W
système actif - Non
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754254747
Réf. Sonepar
00558425474
Réf. Fournisseur
ETS-120SL/WS
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
40 W
système actif:
Non
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
120...20000 Hz
impédance:
4...4 Ohm
capacité de charge de musique:
80 W
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
largeur:
36 mm
hauteur:
1210 mm
profondeur:
22 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ces enceintes très fines sont la solution idéale lorsque qualité sonore élevée et design discret doivent aller de pair. Le développement d'enceintes nouvelle génération combinant des membranes plates et un entraînement magnétostatique a rendu la réalisation de ces colonnes Slim Line techniquement possible. Pour une restitution sonore complète, il est recommandé d'utiliser un subwoofer. Paire de colonnes sonores ligne, 4 Ω, dans un design élancé, profilés aluminium
- Design Slim Line
- Surface moyenne à peine plus grande qu'une pièce de 1 euro
- Système haut-parleurs nouvelle génération avec membranes plates et entraînement magnétostatique
- Restitution très large bande avec une excellente qualité sonore
- Portée élevée grâce au principe de projecteur ligne
- Branchement par bornier à vis
- Grille en façade avec matériau dense non tissé
- Etriers de montage et cordons livrés
Les avantages
+ image sonore fine
+ forme très effilée, modèle très discret
+ bonne réalisation
+ zone de transmission agréable
+ très légère
+ nombreux accessoires de montage livrés