Monacor - Colonne son PA, 30 W, blanche - ETS-530TW/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Colonne son PA, 30 W, blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754214253

Réf. Sonepar

00558421425

Réf. Fournisseur

ETS-530TW/WS

Réf. Commerciale

Monacor

Colonne sonore Public adress, 100 V, 8 Ω, 30 W, blanche

Les Atouts de l'article:

Colonne sonore PA
  • Ligne 100 V ou fonctionnement 8 Ω
  • Version 2 voies (avec haut-parleur d'aigu supplémentaire intégré pour une sonorité particulièrement améliorée)
  • Filtre de fréquences intégré
  • Sélecteur de puissance 6 niveaux avec commutation 8 Ω
  • 2 x prise filetée 6 mm
  • Corps plastique et grille métallique en noir (SW) ou blanc (WS)
  • Avec étrier de montage
  • Branchement par borniers haut-parleur