Monacor - Colonne son PA, active, DANTE - ETS-630DT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754258592
Réf. Sonepar
00558425859
Réf. Fournisseur
ETS-630DT
Réf. Commerciale
Monacor
Colonne sonore Public adress, active, avec module DANTE
Les Atouts de l'article:
Colonne sonore active avec module DANTE® intégré
Configuration système : Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11
La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.
Les Atouts de l'article:
Colonne sonore active avec module DANTE® intégré
- Amplificateur 30 W classe D
- Haut-parleur large bande 6 x 7,6 cm (3")
- Décodage : 16/24/32 bits
- Sample Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
- PoE (Power over Ethernet)
- 2 x vis filetée M12
- Corps métallique et grille de protection métallique, en blanc
- Etriers de montage livrés
Configuration système : Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11
La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.