Monacor - Cord 1,50 m jack 3,5 - JTS - 801CS/B

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Cord 1,50 m jack 3,5 - JTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754270235

Réf. Sonepar

00558427023

Réf. Fournisseur

801CS/B

Réf. Commerciale

Monacor

Cordon audio branchement 1,50 m jack 3,5 - JTS

Les Atouts de l'article:

Cordon de branchement
  • Fiche jack 3,5 mâle vissable
  • Longueur 150 cm
  • Pour CM-801F, CM-804IF, CM-214F, CM-214ULF, CM-235IF, CX-500FHW