Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Monacor - Cord comb 10 m - CX05-10 - 176.716

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Cord comb 10 m - CX05-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8715693304251

Réf. Sonepar

00558330425

Réf. Fournisseur

176.716

Réf. Commerciale

Monacor

Cordon combiné audio Power B - XLR femelle / Connecteur Power A - XLR mâle 10 m - CX05-10

Les Atouts de l'article:

Cordon secteur et signal dans un câble de 10 m. Fini le chaos des câbles, un seul câble désormais vers l'enceinte active, table de mixage...