Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Monacor - Cord DMX XLR/XLR - CX102-1 - 177.923

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8715693295368

Réf. Sonepar

00558329536

Réf. Fournisseur

177.923

Réf. Commerciale

Monacor

Cordon DMX 5-PIN XLR mâle / XLR femelle, 1,5 m - CX102-1

Les Atouts de l'article:

PD Connex cordon professionnel DMX, 1,5 m, haute qualité 5-PIN XLR mâle / XLR femelle. Avec fiches de grande qualité, pour une transmission de signal DMX sûre et sans interférences. Livré avec serre-câbles.