Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Monacor - Cord HP, 15m, NL2/NL2-CX302-15 - 177.709

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Cord HP, 15m, NL2/NL2-CX302-15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8715693297454

Réf. Sonepar

00558329745

Réf. Fournisseur

177.709

Réf. Commerciale

Monacor

Cordon haut-parleur, 15 m, NL2 / NL2, 2 x 1,3 mm2 - CX302-15

Les Atouts de l'article:

Cordon haut-parleur NL2 de 15 mètres. Ce cordon très flexible assure une transmission sans interférences et très fiable du signal.