Monacor - Cord sect P m/f, 10m - CX15-10 - 177.975

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Cord sect P m/f, 10m - CX15-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8715693286922

Réf. Sonepar

00558328692

Réf. Fournisseur

177.975

Réf. Commerciale

Monacor

Cordon secteur Powerconnecteur mâle / femelle, 10 m - CX15-10

Les Atouts de l'article:

Cordon Powerconnecteur de 10 mètres, type A/B. Il permet de relier un appareil esclave. Pour un branchement optimal, il est doté de conducteurs 3 x 1,5 mm².