Monacor - Cordon Schuko/étanche 1,5m - 177.981


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693348453
Réf. Sonepar
00558334845
Réf. Fournisseur
177.981
Réf. Commerciale
Monacor
Cordon secteur 1,5 m, IP65, bulk - CX14-1B
Les Atouts de l'article:
Ce cordon secteur TR flexible est doté de conducteurs 3 x 1,5 mm². Résistant à la poussière et à l'eau (IP65), protégé contre les courts-circuits, verrouillable. Idéal pour des applications professionnelles.
Les Atouts de l'article:
Ce cordon secteur TR flexible est doté de conducteurs 3 x 1,5 mm². Résistant à la poussière et à l'eau (IP65), protégé contre les courts-circuits, verrouillable. Idéal pour des applications professionnelles.