Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Monacor - Enceinte 1400 W, ABS - PD415P - 178.275

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8715693296624

Réf. Sonepar

00558329662

Réf. Fournisseur

178.275

Réf. Commerciale

Monacor

Enceinte 15", 1400 W, ABS - PD415P

Les Atouts de l'article:

La série PD4 propose des enceintes aux grandes performances. Cette série a été conçue en polypropylène pour assurer une puissance importante et un faible poids pour une utilisation mobile. Modèle parfait pour un DJ ou un performeur en live mais aussi pour des applications moniteur ou dans un club.