Monacor - Enceinte 700 W, pro - DRIVE-15P

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754276329

Réf. Sonepar

00558427632

Réf. Fournisseur

DRIVE-15P

Réf. Commerciale

Monacor

Enceinte professionnelle, 700 W

Les Atouts de l'article:

Avec la série d'enceintes passives DRIVE, vous disposez d'enceintes robustes, simples à utiliser et pour de multiples applications. Les caisses en bouleau de grande qualité ont la robustesse nécessaire pour une utilisation quotidienne et sont très facilement manipulables grâce aux poignées. Enceinte professionnelle, 700 W
  • Système Fullrange 15/2 compact avec caisse en bouleau
  • Grave 38 cm (15") et pavillon aigu 25 mm (1") orientable 90°
  • Circuits de protection pour le tweeter
  • Excellentes propriétés sonores
  • Qualité de réalisation et de revêtement excellentes
  • Nombreuses possibilités de positionnement et d'installation
  • Pavillon aigu avec comportement régulier
  • Insert filetage M8 pour montage suspendu
  • 2 x bornier SPEAKER IN/OUT
  • Insert pour pied