Monacor - Enceinte act. BT/DSP 15" 800W - 178.644


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sonorisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693311785
Réf. Sonepar
00558331178
Réf. Fournisseur
178.644
Réf. Commerciale
Monacor
Enceinte active, 15", BT et DSP, 800 W - PDY215A
Les Atouts de l'article:
La série PDY est une série d'enceintes actives de sonorisation professionnelle de haute qualité avec un amplificateur à haut rendement qui fournit des niveaux de puissance très élevés avec une faible distorsion et une réponse en fréquence large et régulière dans toutes les positions d'écoute. Les enceintes de la série PDY sont idéales pour un large éventail d'applications, telles que les discothèques, les cinémas, les clubs, les cafés, les restaurants, les installations sportives et autres événements. Ces enceintes constituent une solution extrêmement rentable pour les applications professionnelles.
Les Atouts de l'article:
La série PDY est une série d'enceintes actives de sonorisation professionnelle de haute qualité avec un amplificateur à haut rendement qui fournit des niveaux de puissance très élevés avec une faible distorsion et une réponse en fréquence large et régulière dans toutes les positions d'écoute. Les enceintes de la série PDY sont idéales pour un large éventail d'applications, telles que les discothèques, les cinémas, les clubs, les cafés, les restaurants, les installations sportives et autres événements. Ces enceintes constituent une solution extrêmement rentable pour les applications professionnelles.