Monacor - Enceinte active 1400W - PD412A - 178.263


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sonorisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693289695
Réf. Sonepar
00558328969
Réf. Fournisseur
178.263
Réf. Commerciale
Monacor
Enceinte active 12", 1400 W, BI-AMP, DSP intégré, BT, ABS - PD412A
Les Atouts de l'article:
La série PD4 est une enceinte haute qualité avec 2 amplificateurs pour de grandes performances. Les basses fréquences sont gérées par un amplificateur classe D, les hautes fréquences par un amplificateur classe AB. Les PD4 ont un DSP intégré avec 4 préréglages pour des applications de discours, sub et moniteur. En mode Sub, l'enceinte peut être utilisée comme top, combinée à un subwoofer. Cette série est réalisée en polypropylène pour allier puissance et faible poids permettant une utilisation mobile. Une enceinte parfaite pour les DJs et les performances en live, mais aussi comme moniteur ou pour une installation dans un club.
Les Atouts de l'article:
La série PD4 est une enceinte haute qualité avec 2 amplificateurs pour de grandes performances. Les basses fréquences sont gérées par un amplificateur classe D, les hautes fréquences par un amplificateur classe AB. Les PD4 ont un DSP intégré avec 4 préréglages pour des applications de discours, sub et moniteur. En mode Sub, l'enceinte peut être utilisée comme top, combinée à un subwoofer. Cette série est réalisée en polypropylène pour allier puissance et faible poids permettant une utilisation mobile. Une enceinte parfaite pour les DJs et les performances en live, mais aussi comme moniteur ou pour une installation dans un club.