Monacor - Enceinte active 15", 1000 W, ABS, BI-AMP, lecteur multimédia - VSA15BT - 170.374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sonorisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8715693313000
Réf. Sonepar
00558331300
Réf. Fournisseur
170.374
Marque
Monacor
Enceinte active 15", 1000 W, ABS, BI-AMP, lecteur multimédia - VSA15BT
Les Atouts de l'article:
La série VSA se compose d'une gamme d’enceintes de puissance avec 2 amplificateurs intégrés (amplificateur LF et amplificateur HF) pour de grandes performances. L'amplificateur intégré est également équipé d'un récepteur BT et de port USB pour lire des fichiers MP3, et dispose d’un écran LCD avec affichage ID3-Tags. Cette série d’enceintes a été conçue avec une caisse robuste en ABS permettant d’allier puissance et légèreté pour une utilisation mobile. L'enceinte parfaite pour tout DJ, artiste de scène, comme moniteur ou pour une installation dans un club.
Les Atouts de l'article:
La série VSA se compose d'une gamme d’enceintes de puissance avec 2 amplificateurs intégrés (amplificateur LF et amplificateur HF) pour de grandes performances. L'amplificateur intégré est également équipé d'un récepteur BT et de port USB pour lire des fichiers MP3, et dispose d’un écran LCD avec affichage ID3-Tags. Cette série d’enceintes a été conçue avec une caisse robuste en ABS permettant d’allier puissance et légèreté pour une utilisation mobile. L'enceinte parfaite pour tout DJ, artiste de scène, comme moniteur ou pour une installation dans un club.