Monacor - Enceinte active 200 W - DRIVE-10A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754276268
Réf. Sonepar
00558427626
Réf. Fournisseur
DRIVE-10A
Réf. Commerciale
Monacor
Enceinte professionnelle active DSP avec amplificateur 2 canaux, 200 W
Les Atouts de l'article:
Avec la série DRIVE, vous disposez d'enceintes robustes, simples à utiliser et pour de multiples applications, possédant une technologie d'amplificateurs moderne gérés par DSP. Avec les 3 presets sélectionnables, vous pouvez avoir un réglage de tonalité adapté pour chaque type d'utilisation. Les caisses en bouleau de grande qualité ont la robustesse nécessaire pour une utilisation quotidienne et sont très facilement manipulables grâce aux poignées. Enceinte professionnelle active DSP avec amplificateur 2 canaux, 200 W
Les Atouts de l'article:
Avec la série DRIVE, vous disposez d'enceintes robustes, simples à utiliser et pour de multiples applications, possédant une technologie d'amplificateurs moderne gérés par DSP. Avec les 3 presets sélectionnables, vous pouvez avoir un réglage de tonalité adapté pour chaque type d'utilisation. Les caisses en bouleau de grande qualité ont la robustesse nécessaire pour une utilisation quotidienne et sont très facilement manipulables grâce aux poignées. Enceinte professionnelle active DSP avec amplificateur 2 canaux, 200 W
- Système compact Fullrange 10/2 avec caisse en bouleau
- Amplificateur 2 canaux géré par DSP (graves classe D, aigus classe A/B)
- 3 Presets sélectionnables
- FLAT (réglage linéaire)
- MUSIC (graves et aigus légèrement renforcés)
- LOW CUT (avec passe-haut pour utilisation avec un subwoofer supplémentaire)
- Grave 25 cm (10") et pavillon aigu 25 mm (1") orientable 90°
- Excellentes propriétés sonores
- Qualité de réalisation et de revêtement excellentes
- Nombreuses possibilités de positionnement et d'installation
- Pavillon aigu avec comportement régulier
- Insert filetage M8 pour montage suspendu, insert pour pied
- Réglage volume
- 2 x entrée Line in symétrique
- 2 x sortie Line-Out parallèle
- 1 x sortie Mix-Out symétrique
- LED Power et Clip