Monacor - Enceinte PA, 250W,univer,blanc - PAB-308/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754229240

Réf. Sonepar

00558422924

Réf. Fournisseur

PAB-308/WS

Réf. Commerciale

Monacor

Enceinte Public adress, 8 Ω, 250 W, universelle, blanche

Les Atouts de l'article:

Multi-fonctions, applications universelles : caractéristiques des enceintes de la série 300. Elles sont adaptées pour une installation fixe ou une utilisation mobile, pour une sonorisation puissante et avec une bonne tenue en niveau et pour des applications d'enceintes arrières ou Sidefill. Les systèmes très compacts et faciles à transporter sont également parfaits pour une utilisation mobile combinés aux subwoofers tels que PSUB-12AKA ou PSUB-15AKA et comme petits moniteurs. Enceinte universelle professionnelle, 125 W, 8 Ω
  • Système bass-reflex Fullrange 8/2 compact
  • Haut-parleur de grave 20 cm (8") et haut-parleur d'aigu 25 mm (1")
    Angle diffusion H100°/V100°
  • Circuit de protection de l'aigu
  • Ebénisterie MDF en noir (SW) ou blanc (WS), avec grille de protection métallique
  • 4 x filetage M8 pour montage suspendu
  • Avec étrier de montage et insert pour pied
  • Bornier NEUTRIK SPEAKON
EVENT Rookie 08/2012 "Quelque chose qui a une si belle apparence, devrait, dans l'idéal, bien sonner". Et c'est ce que font les PAB-306/SW et PAB-308/SW. Les orgies de niveau ne sont pas le domaine de ces enceintes mais il est étonnant de voir ce qui sort de ces petites enceintes. La version 306 avec deux 6,5" est très présente et bien ronde, la 308 offre une bande passante élargie vers le grave. Quel que soit le domaine d'application, chacun peut faire son choix. La 306 avec son design élancé et discret marque des points, avec une silhouette aussi plate, cette enceinte est parfaite en petit moniteur. Pour un petit monitoring, une sonorisation discrète de salle ou pour de la musique d'ambiance, elle est à recommander. Les deux modèles sont disponibles en noir, version rock'n roll et en blanc, version plus classieuse."