Monacor - Enceinte PA,2x,100W,IPX5-BC40V - 952.106


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Sonorisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693306743
Réf. Sonepar
00558330674
Réf. Fournisseur
952.106
Réf. Commerciale
Monacor
Enceinte Public adress, 100 V / 8 Ω, 100 W, 4", intérieur et extérieur IPX5, (paire), blanches - BC40V
Les Atouts de l'article:
La série BC de Power Dynamics propose un système de haut-parleurs de grande qualité avec une compatibilité ligne 100 V et 8 ohms grâce à un sélecteur rotatif. Tous les modèles sont IPX5 pour des applications en extérieur. Les grilles et étriers sont fabriqués à partir d'aluminium de qualité marine et peints avec un revêtement en poudre industriel de longue durée pour résister aux environnements difficiles. Idéales pour les événements en plein air, les piscines, les terrasses, les zones de jardin et l'utilisation marine ou en bateau.
Les Atouts de l'article:
La série BC de Power Dynamics propose un système de haut-parleurs de grande qualité avec une compatibilité ligne 100 V et 8 ohms grâce à un sélecteur rotatif. Tous les modèles sont IPX5 pour des applications en extérieur. Les grilles et étriers sont fabriqués à partir d'aluminium de qualité marine et peints avec un revêtement en poudre industriel de longue durée pour résister aux environnements difficiles. Idéales pour les événements en plein air, les piscines, les terrasses, les zones de jardin et l'utilisation marine ou en bateau.