Monacor - Enceinte PA, 2x,15 W, blanches - EUL-60/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754133066
Réf. Sonepar
00558413306
Réf. Fournisseur
EUL-60/WS
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
blanc
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
60...20000 Hz
système bass reflex:
Oui
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
largeur:
215 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
172 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Paire d'enceintes universelles PA
- Ligne 100 V, 2 voies
- EUL-80... avec haut-parleur d'aigu à dôme 25 mm, EUL-30 et EUL-60 avec haut-parleur d'aigu à dôme 11 mm
- Excellente qualité sonore
- Sélecteur de puissance 6 positions
- Boîtier plastique noir (SW) ou blanc (WS)
- Etrier de montage orientable
- Possibilité de montage en angle grâce à sa forme