Monacor - Enceinte PA,2x,150W,IPX5-BC65V - 952.112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sonorisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693306774
Réf. Sonepar
00558330677
Réf. Fournisseur
952.112
Réf. Commerciale
Monacor
Enceinte Public adress, 100 V / 8 Ω, 150 W, 6,5", intérieur et extérieur, IPX5, (paire), noires - BC65V
Les Atouts de l'article:
La série BC de Power Dynamics propose un système de haut-parleurs de grande qualité avec une compatibilité ligne 100 V et 8 ohms grâce à un sélecteur rotatif. Tous les modèles sont IPX5 pour des applications en extérieur. Les grilles et étriers sont fabriqués à partir d'aluminium de qualité marine et peints avec un revêtement en poudre industriel de longue durée pour résister aux environnements difficiles. Idéales pour les événements en plein air, les piscines, les terrasses, les zones de jardin et l'utilisation marine ou en bateau.
Les Atouts de l'article:
La série BC de Power Dynamics propose un système de haut-parleurs de grande qualité avec une compatibilité ligne 100 V et 8 ohms grâce à un sélecteur rotatif. Tous les modèles sont IPX5 pour des applications en extérieur. Les grilles et étriers sont fabriqués à partir d'aluminium de qualité marine et peints avec un revêtement en poudre industriel de longue durée pour résister aux environnements difficiles. Idéales pour les événements en plein air, les piscines, les terrasses, les zones de jardin et l'utilisation marine ou en bateau.