Monacor - Enceinte PA,2x, 6W,min., blanc - EUL-26/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Enceinte PA,2x, 6W,min., blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 10 W

  • système actif - Non

  • Bluetooth - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754241952

Réf. Sonepar

00558424195

Réf. Fournisseur

EUL-26/WS

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

10 W

système actif:

Non

Bluetooth:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

150...20000 Hz

impédance:

8...8 Ohm

capacité de charge de musique:

20 W

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

115 mm

montage mural:

Oui

Enceinte Public adress, 100 V, 8 Ω, 6 W, miniatures, (paire), blanches

Les Atouts de l'article:

Paire d'enceintes miniatures Public Adress
  • Enceinte universelle, très petites dimensions en ligne 100 V
  • Directement reliable à 8 Ω
  • Haut-parleur large bande 6,5 cm (2,5")
  • Bonnes propriétés sonores et compréhension des paroles
  • Inclinable et orientable via support mural avec articulation à rotule
  • Pour compléter la restitution de fréquences musique basses, un subwoofer supplémentaire est recommandé (par exemple EUL-2SUB/SW, SOUND-100SUB)