Monacor - Enceinte PA 2x6 W, A/B, EN54 - ESP-50AB/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754233377
Réf. Sonepar
00558423337
Réf. Fournisseur
ESP-50AB/WS
Réf. Commerciale
Monacor
Enceinte Public adress, 100 V, 2 x 6 W, murale, A/B, EN54, blanche
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur mural Public Adress A/B avec certification EN-54-24, pour installations avec répartition haut-parleurs A/B selon la norme EN 60849 et DIN VDE 0833-4.
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur mural Public Adress A/B avec certification EN-54-24, pour installations avec répartition haut-parleurs A/B selon la norme EN 60849 et DIN VDE 0833-4.
- Ligne 100 V
- 2 haut-parleurs large bande distincts (10 cm) avec chacun son transformateur 6/3/1,5 W
- Branchement via 2 borniers à pince placés dans la caisse
- Caisse bois avec grille de protection métallique
- Montage mural simple via l'étrier de montage livré et les accessoires de fixation
- Résiste aux jets de ballon selon DIN 18 032, partie 3