Monacor - Enceinte PA,40W, 6,5",- PDS65B - 952.514

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8715693334067

Réf. Sonepar

00558333406

Réf. Fournisseur

952.514

Réf. Commerciale

Monacor

Enceinte Public adress, 100 V / 8 Ω, 40 W, 6,5", 2 voies, à suspendre, noires - PDS65B

Les Atouts de l'article:

Les haut-parleurs PDS65, pour intérieur et extérieur, sont conçus pour être installés suspendus au plafond. Ces élégants haut-parleurs multifonctions sont coaxiaux, 2 voies, avec un boomer 6,5“ et un aigu 1“. Ils comprennent également un transformateur ligne 70/100 V avec cinq réglages de puissance et une option de fonctionnement en basse impédance (8 ohms). L'excellente réponse en fréquence et la puissance de sortie sont idéales pour la musique d’ambiance dans les magasins, restaurants, bars, bureaux et lieux de réception. Le PDS65 est livré avec un kit de suspension de 3 m, un support mural et d'autres accessoires de montage.