Monacor - Enceinte PA, 50W,2voies, noire - EUL-2/SW

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754242249

Réf. Sonepar

00558424224

Réf. Fournisseur

EUL-2/SW

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

noir

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

70...19000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

largeur:

320 mm

hauteur:

485 mm

profondeur:

250 mm

montage mural:

Oui

Enceinte Public adress, 100 V, 50 W, 2 voies, noire

Les Atouts de l'article:

Cette série d'enceintes, y compris les subwoofers, de MONACOR, sert de référence en sonorisation moderne : ébénisteries de grande qualité, laquées, design parfait, légères, stables, puissantes, avec une bonne sonorité et un bon rendement : telles sont les EUL-2... en sono ligne 10 V. De vraies enceintes professionnelles, particulièrement intéressantes de par leur utilisation et leur prix. Enceinte de sonorisation 100 V
  • Ebénisterie laquée
  • Haut-parleur de grave 20 cm double (2x8") et un haut-parleur d'aigu dynamique 25 mm (1") à pavillon
  • Image sonore dynamique pondérée pour la musique et le discours
  • Branchements SPEAKON, sélecteur de puissance, insert pour pied
  • Pour des exigences de grave élevées, l'aide d'un subwoofer (par exemple avec EDL-2SUB/SW) est recommandée
  • Cette enceinte peut par un simple branchement parallèle être intégrée dans toute installation 100 V existante ou nouvelle dans la mesure où l'amplificateur dispose de réserves de puissance adéquates.

Pièce intermédiaire PAST-25/SW, disponible en option.