Monacor - Enceinte PA,50W, IP55, blanche - ESP-232/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 25 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754212945
Réf. Sonepar
00558421294
Réf. Fournisseur
ESP-232/WS
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
25 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
75...20000 Hz
impédance:
8...8 Ohm
capacité de charge de musique:
50 W
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
160 mm
hauteur:
260 mm
profondeur:
180 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Enceinte murale 2 voies Public Adress, résistante aux intempéries
- Enceinte de sonorisation 100 V étanche, très bonne image sonore
- Haut-parleur de grave médium 13 cm polypropylène et haut-parleur d'aigu à dôme
- 4 niveaux de puissance
- Sélecteur de puissance avec possibilité de fonctionnement 8 Ω
- Très bon rendement pour une enceinte aussi compacte
- Disponible en ABS noir (SW) ou blanc (WS), avec grille aluminium laquée de la même couleur, design moderne.
- Etriers de montage mural métalliques livrés