Monacor - Enceinte Public adress, 8 ?, 250 W, universelle, noire - PAB-308/SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007754229233
Réf. Sonepar
00558422923
Réf. Fournisseur
PAB-308/SW
Marque
Monacor
Enceinte Public adress, 8 Ω, 250 W, universelle, noire
Les Atouts de l'article:
Multi-fonctions, applications universelles : caractéristiques des enceintes de la série 300. Elles sont adaptées pour une installation fixe ou une utilisation mobile, pour une sonorisation puissante et avec une bonne tenue en niveau et pour des applications d'enceintes arrières ou Sidefill. Les systèmes très compacts et faciles à transporter sont également parfaits pour une utilisation mobile combinés aux subwoofers tels que PSUB-12AKA ou PSUB-15AKA et comme petits moniteurs. Enceinte universelle professionnelle, 125 W, 8 Ω
Les Atouts de l'article:
Multi-fonctions, applications universelles : caractéristiques des enceintes de la série 300. Elles sont adaptées pour une installation fixe ou une utilisation mobile, pour une sonorisation puissante et avec une bonne tenue en niveau et pour des applications d'enceintes arrières ou Sidefill. Les systèmes très compacts et faciles à transporter sont également parfaits pour une utilisation mobile combinés aux subwoofers tels que PSUB-12AKA ou PSUB-15AKA et comme petits moniteurs. Enceinte universelle professionnelle, 125 W, 8 Ω
- Système bass-reflex Fullrange 8/2 compact
- Haut-parleur de grave 20 cm (8") et haut-parleur d'aigu 25 mm (1")
Angle diffusion H100°/V100° - Circuit de protection de l'aigu
- Ebénisterie MDF en noir (SW) ou blanc (WS), avec grille de protection métallique
- 4 x filetage M8 pour montage suspendu
- Avec étrier de montage et insert pour pied
- Bornier NEUTRIK SPEAKON











