Monacor - Enceinte saillie Public adress, 2 voies, 15 W, 100 V, IP65, EN54, blanche - IC-MS-15-100/T-W-EN54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4260590180612
Réf. Sonepar
00558018061
Réf. Fournisseur
IC-MS-15-100/T-W-EN54
Marque
Monacor
Enceinte saillie Public adress, 2 voies, 15 W, 100 V, IP65, EN54, blanche
Les Atouts de l'article:
Enceinte 2 voies pour applications d'alarme vocale, certifié EN 54-24, adapté aux annonces vocales et à la musique avec une excellente qualité sonore.Cette enceinte compacte impressionne par son design sophistiqué et son son puissant. Elle convient parfaitement aux installations nécessitant une qualité sonore optimale.Puissance de 15 W et équipée d'un système à 2 voies de haute qualité et d'un transformateur de 100 V avec 3 réglages de puissance. Fonctionnement basse impédance 8 ohms possible. Le boîtier blanc en plastique ABS résistant aux chocs et aux UV garantit une stabilité durable. Pour une fiabilité accrue, le haut-parleur est imprégné pour résister à l'humidité.Le haut-parleur est également protégé par la classe de protection IP 65 contre les risques environnementaux. Un raccordement facile de l'enceinte est possible grâce à une bornier à vis avec protection des contacts. Montage rapide et facile grâce au support mural.
Les Atouts de l'article:
Enceinte 2 voies pour applications d'alarme vocale, certifié EN 54-24, adapté aux annonces vocales et à la musique avec une excellente qualité sonore.Cette enceinte compacte impressionne par son design sophistiqué et son son puissant. Elle convient parfaitement aux installations nécessitant une qualité sonore optimale.Puissance de 15 W et équipée d'un système à 2 voies de haute qualité et d'un transformateur de 100 V avec 3 réglages de puissance. Fonctionnement basse impédance 8 ohms possible. Le boîtier blanc en plastique ABS résistant aux chocs et aux UV garantit une stabilité durable. Pour une fiabilité accrue, le haut-parleur est imprégné pour résister à l'humidité.Le haut-parleur est également protégé par la classe de protection IP 65 contre les risques environnementaux. Un raccordement facile de l'enceinte est possible grâce à une bornier à vis avec protection des contacts. Montage rapide et facile grâce au support mural.












