Monacor - Enceinte sub 500 W, 8 ? - SUB-10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754272505
Réf. Sonepar
00558427250
Réf. Fournisseur
SUB-10
Réf. Commerciale
Monacor
Enceinte subwoofer 10", 500 W, 8 Ω
Les Atouts de l'article:
Ce subwoofer passif 25 cm (10") a été développé pour produire des graves puissants dans une caisse compacte et propose une puissance maximale de 500 W. La caisse passe bande produit avec son grave de 10 cm à long débattement un grave sec et profond. Ce subwoofer permet une amélioration des graves dans des installations de sonorisation dans des restaurants, bars, magasins en délivrant un son puissant. Il est également un bon complément pour des enceintes plus petites et peut être branché en parallèle grâce au filtre de fréquences intégré (passe-bas à 200 Hz environ). Subwoofer passif, 500 W/8 Ω
Les Atouts de l'article:
Ce subwoofer passif 25 cm (10") a été développé pour produire des graves puissants dans une caisse compacte et propose une puissance maximale de 500 W. La caisse passe bande produit avec son grave de 10 cm à long débattement un grave sec et profond. Ce subwoofer permet une amélioration des graves dans des installations de sonorisation dans des restaurants, bars, magasins en délivrant un son puissant. Il est également un bon complément pour des enceintes plus petites et peut être branché en parallèle grâce au filtre de fréquences intégré (passe-bas à 200 Hz environ). Subwoofer passif, 500 W/8 Ω
- Subwoofer passe-bande à double ventilation
- 1 x grave 25 cm (10“) haut de gamme
- Forme compacte et fine pour un positionnement droit ou couché
- Caisse laquée de grande qualité en bois stratifié avec grille en façade habillée de l'intérieur
- Filtre de fréquence intégré (passe-bas) avec fréquence de coupure 200 Hz
- 4 x inserts filetés M8 sur le côté pour le montage
- Les haut-parleurs branchés en parallèle au subwoofer doivent avoir une impédance nominale de 8 Ω au moins
- Insert pour pied