Monacor - Enceinte sub active 120 W - SOUND-100SUB

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 120 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754212303

Réf. Sonepar

00558421230

Réf. Fournisseur

SOUND-100SUB

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

120 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

35...100 Hz

système bass reflex:

Oui

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

largeur:

330 mm

hauteur:

360 mm

profondeur:

360 mm

montage mural:

Non

Enceinte subwoofer active 10", 120 W

Les Atouts de l'article:

Avec les systèmes actifs 2 voies et les subwoofers de la série SOUND, on dispose d'enceintes puissantes, de dimensions et caractéristiques variées. Pour tous, ébénisterie bass-reflex en MDF de grande qualité, utilisation de haut-parleurs blindés. Ils sont parfaits comme enceintes Hi-Fi actives, enceintes d'ordinateur et pour de petites sonorisations puissantes, par exemple présentations média. Subwoofer actif, 120 W
  • Subwoofer actif pour compléter les systèmes actifs SOUND et toutes les autres enceintes compactes Hi-Fi, Home Cinéma et Home Recording.
  • L'amplificateur dispose d'une sensibilité d'entrée variable, d'un sélecteur de phase et d'une activation commutable via une fréquence de coupure réglable (50-150 Hz)
  • Ebénisterie bass-reflex en MDF (design bois noir)
  • Haut-parleur de grave 25 cm (10")
  • Réglage de volume pour le subwoofer
  • Entrées par 1 x RCA D/G, RCA LFE ou borniers à vis pour High Level D/G
  • Sorties supplémentaires pour brancher des haut-parleurs de grave-médium, idéal pour brancher à des câbles haut-parleurs déjà existants