Monacor - Enceinte subwoof,PA,100V,120W - EUL-2SUB/SW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
système actif - Non
Bluetooth - Non
adapté à un montage au plafond - Non
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754242256
Réf. Sonepar
00558424225
Réf. Fournisseur
EUL-2SUB/SW
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
noir
système actif:
Non
Bluetooth:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
38...250 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
largeur:
420 mm
hauteur:
430 mm
profondeur:
445 mm
montage mural:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette série d'enceintes, y compris les subwoofers, de MONACOR, sert de référence en sonorisation moderne : ébénisteries de grande qualité, laquées, design parfait, légères, stables, puissantes, avec une bonne sonorité et un bon rendement : telles sont les EUL-2... en sono ligne 10 V. De vraies enceintes professionnelles, particulièrement intéressantes de par leur utilisation et leur prix. Subwoofer ligne 100 V
- Caisse laquée
- Haut-parleur de grave 30 cm (12") pour des graves profonds et dynamiques
- Branchements SPEAKON (Input et Sat Out / par. Out)
- Design et puissance parfaitement adaptés au EUL-2/SW ; complète bien sûr également toute installation de type 100 V
- Filtre de fréquence intégré (passe-bas) pour des graves difficilement localisables
- Il convient de s'assurer que la puissance de l'amplificateur 100 V est suffisante
Pièce intermédiaire correspondante PAST-25/SW, disponible en option.