Monacor - Enceinte subwoofer active 18", 1000 W, Bi-AMP - SMWBA18 - 170.760

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8715693271379

Réf. Sonepar

00558327137

Réf. Fournisseur

170.760

Marque

Monacor

Enceinte subwoofer active 18", 1000 W, Bi-AMP - SMWBA18

Les Atouts de l'article:

Un subwoofer actif 18“ 500 W et un ampli supplémentaire 2x250 W full range pour brancher des enceintes satellites avec une large plage de fréquences. De construction solide, il délivre des graves parfaits et époustouflants. Il dispose d'une plage de fréquences SUB de 20-200 Hz, d'un mode Echo, d'entrées ligne stéréo et d'une grille de protection. Pour applications mobiles, DJs, home audio, bars, soirées...