Monacor - Face avant rack 19", 2 U - RCP-8702U

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Face avant rack 19", 2 U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754034370

Réf. Sonepar

00558403437

Réf. Fournisseur

RCP-8702U

Réf. Commerciale

Monacor

Face avant au standard rack 19", 2 U

Les Atouts de l'article:

Tôle 482 mm (19“), 2 U, non percée
  • Tôle d'acier 1,5 mm d'épaisseur, peinture époxy noire
  • Renforcement des tôles par un pliage de 8 mm sur les arêtes supérieure et inférieure
  • Bien adaptées à la réalisation de racks au standard 19" (482 mm)