Monacor - Fiche câble Speakon 2 pôles - NL2FXX-W-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
finition raccordement 1 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613187017650
Réf. Sonepar
00558701765
Réf. Fournisseur
NL2FXX-W-S
Marque
Monacor
type raccordement 1:
autre
finition raccordement 1:
prise (mâle)
Fiche SPEAKON 2 pôles mâle - NEUTRIK
Les Atouts de l'article:
Fiches NEUTRIK SPEAKON Série de fiches Speakon pour la connectique professionnelle des haut-parleurs. Version robuste, verrouillable, contacts protégés contre les contacts accidentels, ressort protège-câble.
Les Atouts de l'article:
Fiches NEUTRIK SPEAKON Série de fiches Speakon pour la connectique professionnelle des haut-parleurs. Version robuste, verrouillable, contacts protégés contre les contacts accidentels, ressort protège-câble.
- Résistance de contact ≤ 2 mΩ
- Tension de fonctionnement 250 V˜ (signal musique)
- Auto-extinguible selon UL94V0
- Contact à vis 2 pôles pour conducteur jusqu'à 4 mm2
- Pour câble jusqu'à Ø 6-12 mm



