Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Monacor - Fiche câble Speakon 4 pôles - NL4FXX-W-L

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - autre

  • modèle - mâle (fiche)

  • adapté à un câble rond - Oui

  • adapté à un câble plat - Non

  • fiche coudée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187017636

Réf. Sonepar

00558701763

Réf. Fournisseur

NL4FXX-W-L

Marque

Monacor

raccordement:

autre

modèle:

mâle (fiche)

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

fiche coudée:

Non

diamètre du câble:

10...16 mm

Fiche SPEAKON 4 pôles mâle - NEUTRIK

Les Atouts de l'article:

Fiches NEUTRIK-SPEAKON Série de fiches Speakon pour la connectique professionnelle des haut-parleurs. Modules robustes, verrouillables, contacts protégés, ressorts protège-câbles
  • Résistance de passage ≤ 2 mΩ
  • Tension de fonctionnement 250 V˜ (signal musique)
  • Auto-extinguible UL94V0
Fiche NEUTRIK SPEAKON mâle
  • Contact à vis 4 pôles pour conducteur jusqu'à 4 mm2
  • Câble Ø 10-16 mm