Monacor - Fiche châssis EtherCon femelle - NEUTRIK - NE-8FDP

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

  • adapté à un câble rond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187004919

Réf. Sonepar

00558700491

Réf. Fournisseur

NE-8FDP

Marque

Monacor

catégorie:

5E

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

plage AWG:

0...0

Fiche châssis EtherCon femelle - NEUTRIK

Les Atouts de l'article:

Fiche châssis EtherCon femelle pour applications en industrie et câblage Ethernet sur scène
  • Prise RJ45 femelle avec protège-câble
  • Prise RJ45, version Patch
  • Standard séries D
  • Correspond aux exigences Cat-5 selon TIA/EIA et ISO/IEC