Monacor - Fiche jack 3,5 mâle - NEUTRIK - NTP-3RC

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Fiche jack 3,5 mâle - NEUTRIK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - jack 3,5 mm

  • modèle - mâle (fiche)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7613187004407

Réf. Sonepar

00558700440

Réf. Fournisseur

NTP-3RC

Réf. Commerciale

Monacor

raccordement:

jack 3,5 mm

modèle:

mâle (fiche)

Fiche jack 3,5 mâle stéréo, coudée, nickelée - NEUTRIK

Les Atouts de l'article:

Fiche jack 3,5 mâle stéréo, coudée
  • Nickelée
  • Ressort protège-câble
  • Pour câble jusqu'à Ø 4,5 mm